Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Spindelklemme CSH-1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Spindelklemme CSH-1.0
REMA Spindelklemme CSH-1.0
Artikel-Nr.:
     8492-3313006
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365261787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindel-Trägerklemme
Spindelklemme
Spindelträgerklemme
Die REMA Spindelklemme CSH ist mit einem pendelnd gelagerten Zahnsegment ausgestattet, das die Kräfte der Traglasten über die gesamte Spindelklemme verteilt.

Anwendung
Die CSH Spindelklemme wurde für das Heben und Transportieren von Gegenständen aus Stahl entwickelt aus der horizontalen und vertikalen Position.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Maulweite:
0-40 mm
A:
0-40 mm
B:
80 mm
C:
140 mm
D:
232 mm
E:
46 mm
F:
150 mm
G:
46 mm
H:
40 mm
J:
16 mm
K:
50 mm
Gewicht:
3.3 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 154.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,82*
€ 447,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,48*
€ 432,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.