Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Rohrhaken CPH-8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Rohrhaken CPH-8.0
REMA Rohrhaken CPH-8.0
REMA Rohrhaken CPH-8.0
Artikel-Nr.:
     8492-3313033
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365015342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrhebeklammer
Rohrhebeklemme
REMA Rohrhaken CPH sind exklusiv für das horizontale Heben und Transportieren von Rohren einsetzbar.

Merkmale
Mit Spezieller Kunststoffeinlage.
Für die paarweise Verwendung.

Anwendung
Für effizientes und einfaches Heben und Transportieren von Rohren entwickelt.

Standard Lieferung
Lieferung ohne Befestigungsteile.

Option
2-Strang Gehänge.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8000/2 kg/Paar
Maulweite O:
70 mm
A:
140 mm
B:
58 mm
C:
200 mm
D:
70 mm
E:
45 mm
F:
26 mm
X:
25 mm
Gewicht:
7.2/2 kg/Paar
Norm:
EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 161.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: Rohrhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,01*
€ 618,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,27*
€ 615,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,25*
€ 578,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,56*
€ 559,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.