Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA CNM 0.5 Hebeklemme 500 KG 17-38 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA CNM 0.5 Hebeklemme 500 KG 17-38 MM
REMA CNM 0.5 Hebeklemme 500 KG 17-38 MM
Artikel-Nr.:
     8492-3315003
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365015397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme
Zwei mit Kunststoff verkleidete Backen hinterlassen keine Spuren auf dem Material (auf den Platten).

Merkmale
Mit zwei Synthetikkunststoff-Klemmbacken

Anwendung
Speziell entwickelt für beschädigungsfreies Heben und dem sicheren Transportieren von Nirostahl- , Alu-, Holzplatten usw.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Maulweite:
17-37 mm
A:
102 mm
B:
65 mm
C:
462 mm
D:
241 mm
E:
48 mm
F:
80 mm
G:
48 mm
Gewicht:
6.0 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 141.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,32*
€ 756,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,90*
€ 749,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,44*
€ 712,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,87*
€ 687,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,71*
€ 641,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.