Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Montageklemme RMMC-0.2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Montageklemme RMMC-0.2T
REMA Montageklemme RMMC-0.2T
REMA Montageklemme RMMC-0.2T
REMA Montageklemme RMMC-0.2T
REMA Montageklemme RMMC-0.2T
Artikel-Nr.:
     8492-3318501
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365114953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme
Montageklemme
Die REMA Nontageklemme RMMC ist eine Hilfe bei der Montage von schweren Lasten, vorausgesetzt das es genügend Raum an der oberen Seite des Trägers gibt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Maulweite:
114-204 mm
A:
357 mm
B:
150 mm
C:
60 mm
D:
4 mm
Gewicht:
7.2 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 169.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.