Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA PTW-N WEG.TRUCK 2 TON 1150X555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA PTW-N WEG.TRUCK 2 TON 1150X555
REMA PTW-N WEG.TRUCK 2 TON 1150X555
REMA PTW-N WEG.TRUCK 2 TON 1150X555
REMA PTW-N WEG.TRUCK 2 TON 1150X555
Artikel-Nr.:
     8492-3401047
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365021565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Der REMA Gabelhubwagen PTW verfügt über eine Waage (Europäische Digital-Anzeigeeinheit).

Merkmale
Europäische Digital-Anzeigeeinheit.
Vier Messpunkte auf den Gabeln.
Genauigkeit liegt bei 0,1 % (rund 2 kg bei 2000 kg).
LED Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Skalateilung 1 kg.
Stromversorgung 4 x AA Batterien.
Betriebszeitdauer Batterien rund 1 Jahr bei 10 x täglichem Gebrauch.
Betriebstemperatur -10 bis +40° C.
Automatische Abschaltung mit höherer Batterie-Lebensdauer.
Konstruktion gemäß IP 65 (Nema 4) A30-Typ.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ausführung Gabelrollen:
Tandem
Abmessungen:
1150 x 555 mm
min. Höhe:
85 mm
Gabelbreite:
180 mm
Material Lenkräder:
Polyurethane
Material Gabelrollen:
Polyurethane
Gewicht:
117 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN 3691-5
HS-code [Harmonized System code]:
84279000
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 234.pdf
krt_code:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.547,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,84*
€ 2.052,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,27*
€ 2.025,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,68*
€ 1.938,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,80*
€ 1.889,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,07*
€ 1.841,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.