Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P25-2500KG-PPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P25-2500KG-PPT
P25-2500KG-PPT
P25-2500KG-PPT
P25-2500KG-PPT
P25-2500KG-PPT
P25-2500KG-PPT
Artikel-Nr.:
     8492-3402101
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365184956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Mit dem P25 bietet REMA einen zuverlässigen Qualitätshubwagen. Der komfortable Bediengriff steuert das Heben, Fahren und Senken. Auch die kontrollierte Senken ist mit dem Fußpedal an der Hydraulikpumpe einfach zu bedienen. Die großen, geräuscharmen Polyurethan-Lenkräder und Tandemrollen sorgen dafür, dass der Hubwagen leicht zu manövrieren ist und auch auf unebenen Böden leichtgängig bleibt. Der P25 ist außerdem mit Ein- und Ausfahrrollen ausgestattet, mit denen Sie problemlos in die Palette ein- und ausfahren können. Der stabile Stahlrahmen ist orange pulverbeschichtet.

Merkmale
Hydraulik Pump ist mit Überlastschutz ausgestattet
Stahlrahmen mit oranger Pulverbeschichtung
Fußpedal zum kontrollierten Absenken der Last
Ausgestattet mit Ein- und Auslaufrollen

Technische Spezifikationen
Höchste Position Gabeln 200 mm
Lenkraddurchmesser 200 mm (Polyurethan)
Durchmesser Gabelrollen 85 mm (Polyurethan)
Breite über den Gabeln 540 mm
Gabellänge 1150 mm
Gabelbreite 160 mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Ausführung:
Tandem
Abmessungen:
1150 x 540 mm
min. Höhe:
85 mm
Gabelbreite:
160 mm
Material Lenkräder:
Polyurethan
Material Gabelrollen:
Tandem
Gewicht:
70 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN 3691-5, EN 1757-2
HS-code [Harmonized System code]:
84279000
Data_pdf:
P25 Flyer DE.pdf
krt_code:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,51*
€ 471,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,69*
€ 467,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,32*
€ 445,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,70*
€ 431,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,91*
€ 394,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.