Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Handbetätigter mobiler Hubtisch HT-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Handbetätigter mobiler Hubtisch HT-50
REMA Handbetätigter mobiler Hubtisch HT-50
Artikel-Nr.:
     8492-3460050
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365000379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubtisch
Der REMA Hubtisch HT Mobil ist ein ideales Arbeitsmittel für die Instandsetzung und Maschinenwartung.
Alle Modelltypen für die manuelle Hubtischwagen-Bedienung.

Merkmale
Die Hydraulik ist mit einem Überdruckventil ausgestattet für eine höhere Sicherheit.
Fußpedal zum Heben.
Die Senkgeschwindigkeit kann zur feinen Tischabsenkung mit dem Handbedienteil ausgeführt werden.
Der Unterbau hat vorne zwei starre und hinten zwei gebremste Lenkräder.
Ab Typ HT-25 mit starrem Schiebebügel.
Typ HT-15, mit einen einklappbaren Schiebebügel.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Tischmaße:
1010 x 520 mm
Tischhöhe min:
420 mm
Tischhöhe max:
1010 mm
Höhe Lenkstange:
1130 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Gewicht:
118 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN1570-1
HS-code [Harmonized System code]:
84279000
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 240.pdf
krt_code:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,36*
€ 783,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,67*
€ 774,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,76*
€ 737,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,76*
€ 711,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,59*
€ 663,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.