Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Handbetätigter mobiler Hubtisch HT-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Handbetätigter mobiler Hubtisch HT-15
REMA Handbetätigter mobiler Hubtisch HT-15
Artikel-Nr.:
     8492-3460201
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365185977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubtisch
Der REMA Hubtisch HT Mobil ist ein ideales Arbeitsmittel für die Instandsetzung und Maschinenwartung.
Alle Modelltypen für die manuelle Hubtischwagen-Bedienung.

Merkmale
Die Hydraulik ist mit einem Überdruckventil ausgestattet für eine höhere Sicherheit.
Fußpedal zum Heben.
Die Senkgeschwindigkeit kann zur feinen Tischabsenkung mit dem Handbedienteil ausgeführt werden.
Der Unterbau hat vorne zwei starre und hinten zwei gebremste Lenkräder.
Ab Typ HT-25 mit starrem Schiebebügel.
Typ HT-15, mit einen einklappbaren Schiebebügel.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Tischmaße:
830 x 500 mm
Tischhöhe min:
335 mm
Tischhöhe max:
915 mm
Höhe Lenkstange:
1010 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Gewicht:
76 kg
Norm:
EN12100, EN1570
HS-code [Harmonized System code]:
84279000
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 240.pdf
krt_code:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.170,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.371,15*
€ 2.821,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.349,21*
€ 2.795,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.252,63*
€ 2.680,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,04*
€ 2.621,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.170,83*
€ 2.583,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.