Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERCLAMP B1-3000KG/76-203MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUPERCLAMP B1-3000KG/76-203MM
SUPERCLAMP B1-3000KG/76-203MM
Artikel-Nr.:
     8492-3514001
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365017230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollfahrwerk
Einstellbares Spindel-Rollfahrwerk mit Sicherheitshebel

Merkmale
Robuste Ausführung.
Schnelle Montage mittels Spindel.
Sicherheitshebel für höhere Sicherheit.
Mit Radbruchsicherung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Flanschbreite:
76-203 mm
A:
76-203 mm
B:
395 mm
C:
112 mm
D:
133 mm
G:
82 mm
H:
480 mm
L:
269 mm
N:
33 mm
Weight (kg:
23.5
Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN2018, EN2009
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 174.pdf
krt_code:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,56*
€ 988,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,58*
€ 982,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,46*
€ 938,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,63*
€ 902,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,36*
€ 847,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.