Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERCLAMP B2-6000KG/100-315MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUPERCLAMP B2-6000KG/100-315MM
SUPERCLAMP B2-6000KG/100-315MM
Artikel-Nr.:
     8492-3514003
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365017247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollfahrwerk
Einstellbares Spindel-Rollfahrwerk mit Sicherheitshebel

Merkmale
Robuste Ausführung.
Schnelle Montage mittels Spindel.
Sicherheitshebel für höhere Sicherheit.
Mit Radbruchsicherung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6000 kg
Flanschbreite:
105-305 mm
A:
105-305 mm
B:
515 mm
C:
100 mm
D:
176 mm
G:
125 mm
H:
560 mm
L:
356 mm
N:
34 mm
Weight (kg:
50
Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN2018, EN2009
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 174.pdf
krt_code:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,74*
€ 1.371,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,54*
€ 1.357,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,39*
€ 1.295,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,64*
€ 1.255,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,73*
€ 1.203,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.