Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40x40 L Nut 10 | Aluminiumprofil Nutenprofil Rahmenprofil Maschinenbauprofil Frameprofil Arbeitsplatzprofil 6,07m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3 842 529 339, 3842529339, 3842993120/6070, 3 842 993 120 / 6070, Rexroth Bosch
3 842 529 339, 3842529339, 3842993120/6070, 3 842 993 120 / 6070, Rexroth Bosch
Artikel-Nr.:
     8498-3842529339
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3 842 993 120 / 6070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteinprofile
Profilstäbe
Strebenprofil
Strukturprofile
Das Aluminiumprofil Nutenprofil Strebenprofil Bosch Rexroth 40x40L Raster 40 Nut 10mm
Preis pro 1 Packung mit 20 Stk Aluminium - Profilstäbe (je. circa 6,070m ) - Bosch Art. 3842993120/6070 3 842 993 120 / 6070
Referenz: 20 er Bündel - Bosch Art. 3 842 529 339 3842529339

Abkürzungen:
B - Baukastensystem „B“
I - Baukastensystem „I“
L- leichte Ausführung
S- schwere Ausführung
SL- superleichte Ausführung
E- superleichte Ausführung

Lager 8498

Weitere Informationen:
Nutenbreite:
10
Nutenzahl:
4
Abmessung:
40 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil, 3 842 529 339, 3842529339, 3842993120/6070, 3 842 993 120 / 6070, Rexroth Bosch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.393,14*
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 104,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.393,14*
€ 2.847,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.223,21*
€ 2.645,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.161,18*
€ 2.571,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.115,58*
€ 2.517,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.091,70*
€ 2.489,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.