Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenprofile 45x45 L Nut 10 Preis pro 20 Stk Profilstäbe Länge je. circa 6,070 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3842553611, 3 842 553 611, 3 842 992 425 / 6070, 3842992425/6070 , Rexroth Bosch
3842553611, 3 842 553 611, 3 842 992 425 / 6070, 3842992425/6070 , Rexroth Bosch
Artikel-Nr.:
     8498-3842553611
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3 842 992 425 / 6070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteinprofile
Profilstäbe
Strebenprofil
Strukturprofile
Das Aluminiumprofil Nutenprofil Strebenprofil Bosch Rexroth 45x45L Raster 45 Nut 10mm
Preis pro 1 Packung mit 20 Stk Aluminium - Profilstäbe (je. circa 6,070m ) - Bosch Art. 3 842 992 425 / 6070 3842992425/6070
Referenz: 20 er Bündel - Bosch Art. 3 842 553 611 3842553611

Abkürzungen:
B - Baukastensystem „B“
I - Baukastensystem „I“
L- leichte Ausführung
S- schwere Ausführung
SL- superleichte Ausführung
E- superleichte Ausführung

Lager 8498

Weitere Informationen:
T-Nut:
10
Nutenzahl:
4
Abmessung:
45 x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil bosch rexroth 45x45l, bosch rexroth nutensteinprofil, strebenprofil 45x45l, 3842553611, 3 842 553 611, 3 842 992 425 / 6070, 3842992425/6070, Rexroth Bosch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.364,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 118,2435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.612,05*
€ 3.108,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.442,24*
€ 2.906,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.400,96*
€ 2.857,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.378,00*
€ 2.829,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.364,87*
€ 2.814,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.