Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenprofile 45x90 L Nut 10 Preis pro 12 Stk Profilstäbe Länge je. circa 6,070 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3842553612, 3 842 553 612, 3 842 992 432 / 6070, 3842992432/6070, Rexroth Bosch
3842553612, 3 842 553 612, 3 842 992 432 / 6070, 3842992432/6070, Rexroth Bosch
Artikel-Nr.:
     8498-3842553612
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3 842 992 432 /  6070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteinprofile
Profilstäbe
Strebenprofil
Strukturprofile
Das Aluminiumprofil Nutenprofil Strebenprofil Bosch Rexroth 45x90L Raster 45 Nut 10mm
Preis pro 1 Packung mit 12 StkAluminium - Profilstäbe (je. circa 6,070m ) - Bosch Art. 3 842 992 432 /  6070 3842992432/6070
Referenz: 12 er Bündel - Bosch Art. 3 842 553 612 3842553612


Abkürzungen:
B - Baukastensystem „B“
I - Baukastensystem „I“
L- leichte Ausführung
S- schwere Ausführung
SL- superleichte Ausführung
E- superleichte Ausführung

Lager 8498

Weitere Informationen:
T-Nut:
10
Nutenzahl:
6
Abmessung:
45 x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch rexroth strebenprofil 45x90l, bosch rexroth nutensteinprofil, strebenprofil, 3842553612, 3 842 553 612, 3 842 992 432 / 6070, 3842992432/6070, Rexroth Bosch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.880,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 240,04167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.214,56*
€ 3.825,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.027,64*
€ 3.602,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.956,46*
€ 3.518,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.907,31*
€ 3.459,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.880,50*
€ 3.427,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.