Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenprofile 45x45 S Nut 10. Preis pro 20 Stk Profilstäbe Länge je. circa 6,070 m, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3842553614, 3 842 553 614, 3842509175, 3 842 509 175, 3 842 990 520 / 6070, 3842990520/6070, 3 842 990 520 / L, Rexroth Bosch
3842553614, 3 842 553 614, 3842509175, 3 842 509 175, 3 842 990 520 / 6070, 3842990520/6070, 3 842 990 520 / L, Rexroth Bosch
Artikel-Nr.:
     8498-3842553614
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3 842 990 520 / 6070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteinprofile
Profilstäbe
Strebenprofil
Strukturprofile
Das Aluminiumprofil Nutenprofil Strebenprofil Bosch Rexroth 45x45 S Raster 45 Nut 10mm, schwere Ausführung
Preis pro 1 Packung mit 20 StkAluminium - Profilstäbe (je. circa 6,070m ) - Bosch Art. 3 842 990 520 / 6070 3842990520/6070 3 842 990 520 / L
Referenz: 20 er Bündel - Bosch Art. 3842553614 3 842 553 614 oder 3842509175 3 842 509 175


Abkürzungen:
B - Baukastensystem „B“
I - Baukastensystem „I“
L- leichte Ausführung
S- schwere Ausführung
SL- superleichte Ausführung
E- superleichte Ausführung

Lager 8498

Weitere Informationen:
T-Nut:
10
Nutenzahl:
4
Abmessung:
45 x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil bosch rexroth 45x45l, bosch rexroth nutensteinprofil, strebenprofil 45x45l, 3842553614, 3 842 553 614, 3842509175, 3 842 509 175, 3 842 990 520 / 6070, 3842990520/6070, 3 842 990 520 / L, Rexroth Bosch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.286,78*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 164,339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.598,43*
€ 4.282,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.408,87*
€ 4.056,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.336,02*
€ 3.969,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.286,78*
€ 3.911,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.