Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenprofile 45x60 S Nut 10 Preis pro 20 Stk Profilstäbe Länge je. circa 6,070 m, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3842557200, 3 842 557 200, 3 842 509 184, 3842509184, 3 842 990 520 / 6070, 3842990520/6070, 3 842 990 570 / L, Rexroth Bosch
3842557200, 3 842 557 200, 3 842 509 184, 3842509184, 3 842 990 520 / 6070, 3842990520/6070, 3 842 990 570 / L, Rexroth Bosch
Artikel-Nr.:
     8498-3842557200
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3 842 990 570 / 6070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteinprofile
Profilstäbe
Strebenprofil
Strukturprofile
Das Aluminiumprofil Nutenprofil Strebenprofil Bosch Rexroth 45x60 S Nut 10mm, schwere Ausführung
Preis pro 1 Packung mit 20 StkAluminium - Profilstäbe (je. circa 6,070m ) - Bosch Art. 3 842 990 570 / 6070 3842990570/6070 3 842 990 570 / L
Referenz: 20 er Bündel - Bosch Art. 3842557200 3 842 557 200 oder 3 842 509 184 3842509184


Abkürzungen:
B - Baukastensystem „B“
I - Baukastensystem „I“
L- leichte Ausführung
S- schwere Ausführung
SL- superleichte Ausführung
E- superleichte Ausführung

Lager 8498

Weitere Informationen:
T-Nut:
10
Nutenzahl:
4
Abmessung:
45 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch rexroth nutensteinprofil, strebenprofil, 3842557200, 3 842 557 200, 3 842 509 184, 3842509184, 3 842 990 520 / 6070, 3842990520/6070, 3 842 990 570 / L, Rexroth Bosch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.707,86*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 235,393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.047,70*
€ 6.006,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.842,13*
€ 5.762,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.757,70*
€ 5.661,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.707,86*
€ 5.602,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.