Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10105-0804 | Hammermutter ROSTFREI Nut 8 M4 Hammerkopfmuttern für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L10105-0804 | Hammermutter ROSTFREI Nut 8 M4 für Aluprofile mit Raster 30 mm
L10105-0804 | Hammermutter ROSTFREI Nut 8 M4 für Aluprofile mit Raster 30 mm
Artikel-Nr.:
     8498-L10105-0804
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10105-0804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
hammerkopfmuttern m4

Hammerkopfmutter Nut 8mm M6 Steg 1,5mm
Ausführung, Form: Hammermutter ohne Bremsmoment
Geeignet für T-Nut Typ B Strebenprofile aus Aluminium mit Seitenbreite 30x30, 30x60, 30x60 mit Raster 30mm und Nutweite 8 mm
Nutbreite 8mm, Steg 1,5 mm
Material: Stahl rostfrei.

Hammermutter - verfügbare Artikelliste

  • L10120-0604 | Hammermutter Nut 6 M4 Steg 1,0mm für Alu Strebenprofile mit Raster 20 mm
  • L10120-0605 | Hammermutter Nut 6 M5 Steg 1,0mm für Alu Strebenprofile mit Raster 20 mm
  • L10102-0804 | Hammermutter Nut 8 M4 Steg 1,5mm für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm
  • L10103-0805 | Hammermutter Nut 8 M5 Steg 1,5mm für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm
  • L10104-0806 | Hammermutter Nut 8 M6 Steg 1,5mm für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm
  • L10105-0804 | Hammermutter ROSTFREI Nut 8 M4 für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm
  • L10105-0805 | Hammermutter ROSTFREI Nut 8 M5 für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm
  • L10105-0806 | Hammermutter ROSTFREI Nut 8 M6 für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm
  • L10107-0804 | Hammermutter Nut 8 M4 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40 Typ I
  • L10108-0805 | Hammermutter Nut 8 M5 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40 Typ I
  • L10109-0806 | Hammermutter Nut 8 M6 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40 Typ I
  • L10110-1004 | Hammermutter Nut 10 M4 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10111-1005 | Hammermutter Nut 10 M5 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10112-1006 | Hammermutter Nut 10 M6 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10113-1008 | Hammermutter Nut 10 M8 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10117-1004 | Hammermutter ROSTFREI Nut 10 M4 für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10117-1005 | Hammermutter ROSTFREI Nut 10 M5 für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10117-1006 | Hammermutter ROSTFREI Nut 10 M6 für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10118-1008 | Hammermutter ROSTFREI Nut 10 M8 für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm

Lager 8498
Weitere Informationen:
Nutenbreite:
8 mm
Hammerkopfmutter geeignet für Aluminiumprofile Typ:
B
Hammerkopfmutter geeignet für Strebenprofile:
30
Gewinde-Ø:
M 4
Bremsmoment:
ohne Bremsmomemt
Weitere Suchbegriffe: Nut 6 Nut 8 Nut 10, Hammermutter, T-Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.