Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10150 | Bundmutter, Flanschmutter, Bund 21mm, Gewinde M8, Stahl, für Strebenprofile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bundmutter M8 21mm für Hammerkopfschrauben Nut 10
Bundmutter M8 21mm für Hammerkopfschrauben Nut 10
Artikel-Nr.:
     8498-L10150
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundmutter

Bundmutter Flanschmutter 21mm M8 SW13 für Aluprofile, Strebenprofile
Ideal passend für die Montage von Hammerkopfschrauben bei den Strukturprofilen, Strebenprofilen.
Ausführung: SW13, M8, Außenbund 21 mm, ohne Verzhanung.
Material: Stahl galvanisch blau verzinkt.

Bundschrauben Flanschschrauben mit Außenbund 21 mm (SW13 / TX40) finden Sie auch unter Artikelnummer L15203-18 oder L15203-20


Lager 8498
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø (metrisch):
M8
Material:
Stahl
Geeignet für Strebenprofile:
40, 45, 50, 60, 80, 90, 8 I (40)
Weitere Suchbegriffe: Bundmutter M8, Flanschmutter M8, Bundmutter 21 mm, Bundmutter Nut 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,07*
€ 36,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,24*
€ 34,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,30*
€ 33,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.