Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10153-M4 | Kontaktscheibe PE Erdungsscheibe M4 verzahnt, verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontaktscheibe M4 verzahnt geriffelt, verzinkt
Kontaktscheibe M4 verzahnt geriffelt, verzinkt
Artikel-Nr.:
     8498-L10153-M4
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10153-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Rippenscheibe

Kontaktscheibe für M4 - leicht gewölbte Ausführung, verzahnt unten, geriffelt oben, Stahl lamellenverzinkt-
Geeignete Anwendung - Befestigung an den z. B. lackierten Oberflächen im Schaltschrankbau. Durch die Verzahnung wird das zuverlässige Kontaktieren für die Erdung-Stromkreisen gewährleistet.
Verfügbare Artikelliste für Kontaktscheiben:
L10153-M4 | Kontaktscheibe M4 geriffelt verzahnt, Stahl verzinkt
L10153-M5 | Kontaktscheibe M5 geriffelt verzahnt, Stahl verzinkt
L10153-M6 | Kontaktscheibe M6 geriffelt verzahnt, Stahl verzinkt
L10153-M8 | Kontaktscheibe M8 geriffelt verzahnt, Stahl verzinkt
L10153-M10 | Kontaktscheibe M10 geriffelt verzahnt, Stahl verzinkt


Lager 8498
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantring, Kontaktscheibe M4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.