Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10153-M6 | Kontaktscheibe PE Erdungsscheibe M6 verzahnt, verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontaktscheibe M6 verzahnt geriffelt, verzinkt
Kontaktscheibe M6 verzahnt geriffelt, verzinkt
Artikel-Nr.:
     8498-L10153-M6
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10153-M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Rippenscheibe

Kontaktscheibe für M6- leicht gewölbte Ausführung, verzahnt unten, geriffelt oben, Stahl lamellenverzinkt-
Geeignete Anwendung - Befestigung an den z. B. lackierten Oberflächen im Schaltschrankbau. Durch die Verzahnung wird das zuverlässige Kontaktieren für die Erdung-Stromkreisen gewährleistet.
Verfügbare Artikelliste für Kontaktscheiben:
L10153-M4 | Kontaktscheibe M4 geriffelt verzahnt, Stahl verzinkt
L10153-M5 | Kontaktscheibe M5 geriffelt verzahnt, Stahl verzinkt
L10153-M6 | Kontaktscheibe M6 geriffelt verzahnt, Stahl verzinkt
L10153-M8 | Kontaktscheibe M8 geriffelt verzahnt, Stahl verzinkt
L10153-M10 | Kontaktscheibe M10 geriffelt verzahnt, Stahl verzinkt


Lager 8498
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantring, Kontaktscheibe M6, Komponente für Erdung/Potenzialausgleich (Schaltschrank)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,88*
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.