Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10305 | Winkel 20 x 28 x 28, Nut 8, Zink, für Alu Strebenprofile 40, 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel 20x28x28 Nut 8 Zink, Zentrirnasen gerade
Winkel 20x28x28 Nut 8 Zink, Zentrirnasen gerade
Artikel-Nr.:
     8498-L10305
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
stützwinkel für struktursysteme

Winkel 20*28*28, Nut 8, Zink, Profile 40, 30
Lieferumfang: ohne Abdeckkappe
Ausführung: mit Zentriernasen (90° zum Boden), nachrüstbar für Nut 10 mit dem Kunststoff-Adapter L10301
Bodenstärke je. 4,5 mm, Winkelschenkel 28mm, Breite 20mm
Material: Zinkdruckguss blank


Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
8
Zinkwinkel geeignet für Aluprofile Typ:
I, B
Geeignet für Strebenprofile:
30, 40
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder Nut, Winkel Nut, Winkel Aluprofile, Zink Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.