Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10308 | Abdeckkappe für Zinkwinkel 30 (28*28*28) L10306 L10307 (Winkelschenkel 28 mm), für Alu Strebenprofile 30, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winklel Strebenprofile
Winklel Strebenprofile
Artikel-Nr.:
     8498-L10308
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
abdeckkappe struktursystem

Abdeckkappe für Zinkwinkel 30 L10306 L10307 28*28*28 mm mit Winkelschenkel 28mm, Profile 30, PA
Lieferumfang: ohne Winkel

Material: Polyamid schwarz, glasfaserverstärkt


Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
6 und 8
Aluwinkel geeignet für Aluprofile Typ:
I, B
Winkel - Abschlusskappe geeignet für Strebenprofile:
30
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder Nut, Winkel Nut, Winkel Aluprofile, Abdeckkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.