Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10325-M5 | Winkel 20 (18*18*18) Nut 6, für M5, Aluminium, für Alu Strebenprofile 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winklel Strebenprofile
Winklel Strebenprofile
Artikel-Nr.:
     8498-L10325-M5
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10325-M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
stützwinkel für struktursysteme

Winkel 18*18*18mm Nut 6, Aluminium, Druckguss, Profile 20
Lieferumfang: ohne Abdeckkappe L10326
Ausführung: mit Zentriernasen, für M5 Schrauben, Bodenstärke je. 3,0 mm
Material: Aluminiumdruckguss blank


Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
6
Aluwinkel geeignet für Aluprofile Typ:
B
Geeignet für Strebenprofile:
20
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder Nut, Winkel Nut, Winkel Aluprofile, Zink Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.