Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10326-2 | Abdeckkappe für Winkel 20 L10324-M4-2, L10324-M5-2, L10325-M4-2, L10325-M5-2. PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winklel Strebenprofile
Winklel Strebenprofile
Artikel-Nr.:
     8498-L10326-2
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10326-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Abdeckkappe für Winkel für Profilsy...
Winkel-Abdeckkappe für Strebenprofi...
abdeckkappe für winkel für profilsy...

Abdeckkappe für Winkel (18*18*18) L10324-M4-2, L10324-M5-2, L10325-M4-2, L10325-M5-2, Profile 20, PA
Lieferumfang: ohne Winkel

Material: Polyamid schwarz


Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
5 und 6
Aluwinkel geeignet für Aluprofile Typ:
I, B
Winkel - Abschlusskappe geeignet für Strebenprofile:
20
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder Nut, Winkel Nut, Winkel Aluprofile, Abdeckkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.