Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10327 | Winkel 20x40 (18*38*38) Nut 5, Aluminium, für Alu Strebenprofile 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winklel Strebenprofile
Winklel Strebenprofile
Artikel-Nr.:
     8498-L10327
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
stützwinkel für struktursysteme

Winkel 20 x 40 (18*38*38 mm) Nut 5, Aluminium, Druckguss, Profile 20
Lieferumfang: ohne Abdeckkappe L10329
Ausführung: mit Zentriernasen, Bodenstärke je. 3,0 mm
Material: Aluminiumdruckguss blank


Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
5
Aluwinkel geeignet für Aluprofile Typ:
I
Geeignet für Strebenprofile:
20
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder Nut, Winkel Nut, Winkel Aluprofile, Zink Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.