Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10329 | Abdeckkappe für Winkel 20x40 L10327 L10328, für Alu Strebenprofile 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winklel Strebenprofile
Winklel Strebenprofile
Artikel-Nr.:
     8498-L10329
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Abdeckkappe für Winkel für Profilsy...
Winkel-Abdeckkappe für Strebenprofi...
abdeckkappe für winkel für profilsy...

Abdeckkappe für Winkel 18*38*38 mm L10327 L10328, Profile 20, PA
Lieferumfang: ohne Winkel

Material: Polyamid schwarz glasfaserverstärkt


Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
5 und 6
Aluwinkel geeignet für Aluprofile Typ:
I, B
Winkel - Abschlusskappe geeignet für Strebenprofile:
20
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder Nut, Winkel Nut, Winkel Aluprofile, Abdeckkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.