Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10400 | Stahlwinkel Nut 6 Verbinder für Alu Strebenprofile Typ B Raster 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenwinkel Nut 6
Innenwinkel Nut 6
Artikel-Nr.:
     8498-L10400
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungselemente Struktursystem
Wuerfelverbinder
lmt montagetechnik würfelverbinder
verbindungselemente struktursystem
Innenwinkel Nut 6 Verbinder für Alu Strebenprofile Typ B Raster 20
Material: Winkel- Stahl rostfrei, Shrauben - Stahl blau verzinkt. Lieferung inkl. Schrauben
Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
8
Stahlwinlkel geeignet für Aluprofile Typ:
B
Geeignet für Strebenprofile:
20
Weitere Suchbegriffe: Stahlwinkel Nut 6 Aluminiumprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.