Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10401-08 | Innenwinkel Nut 8 Zink Verbinder für Alu Strebenprofile Typ B Raster 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenwinkel Nut 8 oder Nut 10 (innen-außen)
Innenwinkel Nut 8 oder Nut 10 (innen-außen)
Artikel-Nr.:
     8498-L10401-08
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10401-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützwinkel für Struktursysteme
Verbindungselemente Struktursystem
Wuerfelverbinder
lmt montagetechnik würfelverbinder

Innenwinkel Nut 8 Zink für Aluprofile Typ B Raster 30
Der Verbindungswinkelsatz als Innenwinkel ermöglicht eine bearbeitungsfreie und montagegünstige 90°-Verbindung von zwei Strebenprofilen
Zum Lieferumfang zählen zwei vormontierte Madenschrauben.
Verbaubar mit allen Alu-Profilen der Baureihe 8 Typ B mit Seitenbreite 30x30, 30x60 mit Raster 30mm und Nutweite 8 mm
Ausführung: Innenverbinder Innen-Außen, Nutbreite 8
Material: Zinkdruckguss; Schrauben: Stahl verzinkt


Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
8
Zinkwinkel geeignet für Aluprofile Typ:
B
Geeignet für Strebenprofile:
30
Weitere Suchbegriffe: stützwinkel für struktursysteme, Innenverbinder Nut, Innenwinkel Nut, Innenwinkel R, Konstruktionsprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.