Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10402-10 | Innenwinkel Nut 10 Zink Verbinder für Alu Strebenprofile Typ B 40, 45, 50, 60, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenwinkel Nut 8 oder Nut 10 (innen-außen)
Innenwinkel Nut 8 oder Nut 10 (innen-außen)
Artikel-Nr.:
     8498-L10402-10
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10402-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützwinkel für Struktursysteme
Verbindungselemente Struktursystem
Wuerfelverbinder
lmt montagetechnik würfelverbinder

Innenwinkel Nut 10 Zink für Aluprofile Typ B Raster 40, 45, 50, 60, 90
Der Verbindungswinkelsatz als Innenwinkel ermöglicht eine bearbeitungsfreie und montagegünstige 90°-Verbindung von zwei Strebenprofilen
Zum Lieferumfang zählen zwei vormontierte Madenschrauben.
Verbaubar mit allen Alu-Profilen der Baureihe 10 Typ B mit Seitenbreite 40x40, 45x45, 50x50, 50x100, 60x60, 90x90 und Nutweite 10 mm
Ausführung: Innenverbinder Innen-Außen, Nutbreite 10
Material: Zinkdruckguss; Schrauben: Stahl verzinkt


Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
10
Zinkwinkel geeignet für Aluprofile Typ:
B
Geeignet für Strebenprofile:
40, 45
Weitere Suchbegriffe: stützwinkel für struktursysteme, Innenverbinder Nut, Innenwinkel Nut, Innenwinkel R, Konstruktionsprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.