| |
|
| Artikel-Nr.: 8498-L10462-1010-0 Herst.-Nr.: L10462-1010-0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnellspannverbinder zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen Serie 40, 45, 50, 60 Nutbreite 10mm Typ B. Montagerichtung: Hammerkopf 0° gegen Gewindehülse. Montagevorbereitung: Es muss ein Sackloch oder Durchgangsloch 17,0mm in einem Abstand von 22,5 mm zur Stirnseite gebohrt werden (bei Verwendung mit Radiusausgleich abweichende Bohrabstände beachten). Verwenden Sie eine passende Bohrvorrichtung! Lieferumfang: Set aus 1Stk. Innengewindehülse, 1Stk. Schraube, 1Stk. Hammerkopfbolzen inkl. Gummi- O-Ring Stahl galv. verzinkt. Schnellspannverbinder Artikelliste: - L10445 | Schnellspannverbinder Nut 6 Strebenprofile 20 Typ B
- 10460-0808-0 | Schnellspannverbinder, 0°, Nut 8, Profile Typ B
- 10461-0808-90 | Schnellspannverbinder, 90°, Nut 8, Profile Typ B
- 10461-0810-0 | Schnellspannverbinder, 0°, Nut 8/10, Profile Typ B
- 10462-1010-0 | Schnellspannverbinder, 0°, Nut 10, Profile Typ B
- 10463-1010-90 | Schnellspannverbinder, 90°, Nut 10, Profile Typ B
Lager 8498 Weitere Informationen: | | Kombination Nutenprofile: | N10 / N10 | Profilverbinder geeignet für Aluprofile Typ: | B | Geeignet für Strebenprofile: | 40, 45, 50, 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellspannverbinder, Strebenprofil |
| | |
| |