Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L11047 | Gewindeeinsatz M8 Stahl verzinkt , Außendurchmesser 12mm, Länge 9mm. Für Aluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz Schneidhülse M8 / 12mm
Gewindeeinsatz Schneidhülse M8 / 12mm
Artikel-Nr.:
     8498-L11047
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L11047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidhülse
Gewindeeinsatz
Gewindehülse
Reduzierstück auf M8, Gewindeeinsatz, Schneidhülse mit Außendurchmesser 12mm.
Material: Stahl galvanisch verzinkt, im Aluminium und Plastik selbstschneidend.
Lager 8498
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser::
12 mm
Innendurchmesser::
M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.