Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L11140-S6x16 | Gewindeformende Schrauben S 6 x 16 TX25 für Alu Strebenprofile Typ B , I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeformende Schrauben S6x16 TX25 für Aluprofile Typ B
Gewindeformende Schrauben S6x16 TX25 für Aluprofile Typ B
Artikel-Nr.:
     8498-L11140-S6x16
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L11140-S6x16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrauben für Strebenprofile
Strebenprofilschrauben
schrauben für strebenprofile

Gewindeformende selbstfurchende gewindefurchende SF Schraube S6x16 SF6x16 TX 25 für Aluprofile Typ B Nut 6mm
Geeignet als Zentralschraube für Montage in der Zentral-Hohlkammer der T-Nut Typ B Strebenprofilen aus Aluminium mit Seitenbreite 20x20, 20x40 mit Raster 20mm und Nutweite 6 mm
Ausführung: Gewindefurchende Schrauben Halbrundkopf für TX25 Torx Antrieb; Kopf 10mm; Für Nutbreite 6mm; Kl. 8.8
Material: Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert


Lager 8498
Weitere Informationen:
Für T-Nut Profile Nutenbreite:
6 B, 6 I
Geeignet für Aluprofile Typ:
B, I
Geeignet für Strebenprofile:
20, 6 I (30)
Weitere Suchbegriffe: Zentralschraube, SF Schraube, Selbstfurchende Schrauben, Aluminiumprofile Gewindefurchende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.