Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L11141-S8x25 | Gewindeformende Schrauben S 8 x 25 TX40 für Alu Strebenprofile Typ B , I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeformende Schrauben S8x25 TX40 für Aluprofile Typ B
Gewindeformende Schrauben S8x25 TX40 für Aluprofile Typ B
Artikel-Nr.:
     8498-L11141-S8x25
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L11141-S8x25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrauben für Strebenprofile
Strebenprofilschrauben
schrauben für strebenprofile

Gewindeformende selbstfurchende gewindefurchende SF Schraube S8x25 SF8x25 TX40 für Aluprofile Typ B Nut 8mm
Geeignet als Zentralschraube für Montage in der Zentral-Hohlkammer der T-Nut Typ B Strebenprofilen aus Aluminium mit Seitenbreite 30x30, 30x60 mit Raster 30mm und Nutweite 8mm
Ausführung: Gewindefurchende Schrauben Halbrundkopf mit Bund für TX40 Torx Antrieb; Bund 16mm; Für Nutbreite 8mm; Kl. 8.8
Material: Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert


Lager 8498
Weitere Informationen:
Für T-Nut Profile Nutenbreite:
8 B, 8 I
Geeignet für Aluprofile Typ:
B, I
Geeignet für Strebenprofile:
30, 8 I (40)
Weitere Suchbegriffe: Zentralschraube, SF Schraube, Selbstfurchende Schrauben, Aluminiumprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.