Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L11142-S5x16 | Gewindeformende Schrauben S 5 x 16 für Alu Strebenprofile Typ I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeformende Schrauben S5x16 für Aluprofile Typ I
Gewindeformende Schrauben S5x16 für Aluprofile Typ I
Artikel-Nr.:
     8498-L11142-S5x16
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L11142-S5x16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrauben für Strebenprofile
Strebenprofilschrauben
schrauben für strebenprofile

Gewindeformende selbstfurchende gewindefurchende SF Schraube S5x16 SF5x16 HEX3 für Aluprofile Typ I Nut 5mm
Geeignet als Zentralschraube für Montage in der Zentral-Hohlkammer der T-Nut Typ I Strebenprofilen aus Aluminium mit Seitenbreite 20x20, 20x40 mit Raster 20mm und Nutweite 5mm
Ausführung: Zylinderkopfschraube gewindefurchend für HEX3 Antrieb; Kopf 8mm; Für Nutbreite 5mm; Kl. 8.8
Material: Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert


Lager 8498
Weitere Informationen:
Für T-Nut Profile Nutenbreite:
5
Geeignet für Aluprofile Typ:
I
Geeignet für Strebenprofile:
5 I (20)
Weitere Suchbegriffe: Zentralschraube, SF Schraube, Selbstfurchende Schrauben, Aluminiumprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.