Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L11143-S7x25 | Gewindeformende Schrauben S 7 x 25 für Alu Strebenprofile Typ I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeformende Schrauben S7x25 für Aluprofile Typ I
Gewindeformende Schrauben S7x25 für Aluprofile Typ I
Artikel-Nr.:
     8498-L11143-S7x25
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L11143-S7x25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrauben für Strebenprofile
Strebenprofilschrauben
schrauben für strebenprofile

Gewindeformende selbstfurchende gewindefurchende SF Schraube S7x25 SF7x25 HEX5 für Aluprofile Typ I Nut 8mm
Geeignet als Zentralschraube für Montage in der Zentral-Hohlkammer der T-Nut Typ I Strebenprofilen aus Aluminium mit Seitenbreite 40x40, 40x80 mit Raster 40mm und Nutweite 8mm
Ausführung: Zylinderkopfschraube gewindefurchend für HEX5 Antrieb; Kopf 13,8mm; Für Nutbreite 8mm; Kl. 8.8
Material: Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert


Lager 8498
Weitere Informationen:
Für T-Nut Profile Nutenbreite:
8
Geeignet für Aluprofile Typ:
I
Geeignet für Strebenprofile:
8 I (40)
Weitere Suchbegriffe: Zentralschraube, SF Schraube, Selbstfurchende Schrauben, Aluminiumprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.