Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L11144-S12x30 | Gewindeformende Schrauben S 12 x 30 TX50 für Alu Strebenprofile Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeformende Schrauben S12x30 TX50 für Aluprofile Typ B
Gewindeformende Schrauben S12x30 TX50 für Aluprofile Typ B
Artikel-Nr.:
     8498-L11144-S12x30
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L11144-S12x30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrauben für Strebenprofile
Strebenprofilschrauben
schrauben für strebenprofile

Gewindeformende selbstfurchende gewindefurchende SF Schraube S12x30 SF12x30 TX50 für Aluprofile Typ B Nut 10mm
Geeignet als Zentralschraube für Montage in der Zentral-Hohlkammer der T-Nut Typ B Strebenprofilen aus Aluminium mit Seitenbreite 40, 45, 50, 60, 90 und Nutweite 10mm
Ausführung: gewindefurchende Schrauben, abgeschrägter Halbrundkopf für TX50 Torx Antrieb; Kopf 19 mm; Für Nutbreite 10mm; Kl. 8.8
Material: Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert


Lager 8498
Weitere Informationen:
Für T-Nut Profile Nutenbreite:
10 B
Geeignet für Aluprofile Typ:
B
Geeignet für Strebenprofile:
40, 45, 50, 60, 80, 90
Weitere Suchbegriffe: Zentralschraube, SF Schraube, Selbstfurchende Schrauben, Aluminiumprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.