Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluprofil 40 x 40L I-Typ Nut 8 | Zuschnitt Nr1 (max 2m) Alu Strebenprofil Aluminiumprofil Nutenprofil Profil 40x40


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Aluminiumprofil 40x40L I-Typ Nut 8 x 1mm > Zuschnitt 01 (max 2m)
Aluminiumprofil 40x40L I-Typ Nut 8 x 1mm > Zuschnitt 01 (max 2m)
Artikel-Nr.:
     8498-L11200-4040LI-01
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L11200-4040LI-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil 40x40l
strebenprofil

Strebenprofile und Konstruktionsprofile aus Aluminium für Baukastensysteme B oder I .
Sie erwerben Strukturprofile Aluminiumprofle mit der Nutenzahl und Nutenbreite / Nutengröße wie unten abgebildet im Zuschnitt ab 100 bis 2000mm. Preis pro 1 mm.

Für eine Bestellung insgesamt bis zu fünf Zuschnitten verwenden Sie die weiteren Artikelnummern mit den Endungen -01, -02, -03, -04 oder -05.

Beispiel:
Zuschnitt Nr1: „ L11200-2020B-01
Zuschnitt Nr2: „L11200-2020B-02
Zuschnitt Nr3: „L11200-2020B-03
Zuschnitt Nr4: „L11200-2020B-04
Zuschnitt Nr5: „L11200-2020B-05

Falls in einer Zeile der Bestellung die Länge größer als 2000mm angegeben wird, liefern wir die Profile gestückelt in 2000mm + Rest. Z. B., bei der Bestellung von 6532mm in einer Position des Warenkorbes werden folgende Längen zusammen geliefert: (3 Stk x 2000mm + 1 Stk x 532mm).

Abkürzungen in den Strebenprofilen -Bezeichnungen :
B - Baukastensystem „B“
I - Baukastensystem „I“
L- leichte Ausführung
S- schwere Ausführung
SL- superleichte Ausführung
E- superleichte Ausführung

Lager 8498

Weitere Informationen:
T-Nut Strebenprofil Nutgröße Nutenbreite:
8
Nutenzahl:
4
Abmessung:
40 x 40 mm
Länge:
0,1 m - 2 m
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 2000mm, Aluminiumprofil, Nutgröße 5 6 8 10, Baukastensystem Rexroth Bosch Item
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03056*
  
Preis gilt ab 750.000 Millimeter
Mindestbestellmenge: 100 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Millimeter
€ 0,04897*
€ 0,05827
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 0,04597*
€ 0,0547
pro Millimeter
ab 1000 Millimeter
€ 0,04321*
€ 0,05142
pro Millimeter
ab 2000 Millimeter
€ 0,03976*
€ 0,04731
pro Millimeter
ab 5000 Millimeter
€ 0,03816*
€ 0,04541
pro Millimeter
ab 750000 Millimeter
€ 0,03056*
€ 0,03637
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.