Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L15203-20 | Bundschraube M8x20 TX40 Bosch 3842541409, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 842 541 409, 3842541409
3 842 541 409, 3842541409
Artikel-Nr.:
     8498-L15203-20
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3 842 541 409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundschraube
bundschraube m8

Bundschraube M8x20 TX40 Bosch 3842541409, Stahl verzinkt
Original Bosch Rexroth Bundschraube Flanschschraube für Montage mit den Nutensteinen L10488-1008, L10475-1008 oder Hammermuttern L10113-1008 .
Flansch 21 mm, SW 13, Torx 40. Volle Gewinde mit dem Polyamid-Fleck (Klemmende Vorbeschichtung als Gewindesicherung).


Lager 8498
Weitere Informationen:
Für T-Nut Profile Nutenbreite:
10 B, 8 I
Geeignet für Aluprofile Typ:
B, I
Geeignet für Strebenprofile:
40, 45, 50, 60, 80, 90
Weitere Suchbegriffe: Bundschraube Aluprofile, 3842541246, 3 842 541 246, T-Nut Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.