Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8532-11008 Herst.-Nr.: 11008 EAN/GTIN: 4000146110089 |
| |
|
| | |
| Verkaufsschrank Spiralbohrer HSS-Co ECO 220tlgECO - Für 220 kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft
- Maße: H 235 x B 375 x T 205
- 10x Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend
- 5x Ø 10,5 - 13 / 0,5 mm steigend
Weitere Informationen: | | Material: | HSS-Co 5% | Teiligkeit: | 220 | Qualitätsstufe: | Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 637,74* | € 662,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 697,20* | € 786,40* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 699,63* | € 788,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 701,58* | € 789,70* | | | | Lager 8532 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.494,04* | € 1.553,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8532 | | Versand: Lager 8532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|