Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V2 Holzspiralbohrer 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2 Holzspiralbohrer 6 mm
V2 Holzspiralbohrer 6 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-19406
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19406
EAN/GTIN:
     4000146194065
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
V2 Holzspiralbohrer 6 mm
  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneider
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
  • Ideal geeignet für Dübellochbohrungen in Massivholz
  • Für Hartfaserplatten, beschichtete Spanplatten, Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Verwendung:
Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten;Holz;Laminat;Parkett
Länge Produkt ohne Verpackung:
93 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
6 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
L1:
93 mm
L2:
53 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,87*
1
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,95*
3 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 2,99*
Lager 8532
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 2,38*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.