Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V2 Holzspiralbohrer 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2 Holzspiralbohrer 11 mm
V2 Holzspiralbohrer 11 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-19411
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19411
EAN/GTIN:
     4000146194119
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 11mm
holzspiralbohrer
V2 Holzspiralbohrer 11 mm
  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneider
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
  • Ideal geeignet für Dübellochbohrungen in Massivholz
  • Für Hartfaserplatten, beschichtete Spanplatten, Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Verwendung:
Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten;Holz;Laminat;Parkett
Länge Produkt ohne Verpackung:
142 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
11 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
L1:
142 mm
L2:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer projahn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 6,85*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,93*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 7,01*
Lager 8532
12
1
€ 6,45*
ab € 5,86*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.