Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8532-19824200 Herst.-Nr.: 19824200 EAN/GTIN: 4000146824207 |
| |
|
| | |
| SDS-plus S Holz Schlangenbohrer 24x235 mm- Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren
- Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider
- Form LEWIS-Wendel für schnellste Spanabfuhr
- Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden
- Zur Verwendung in Hammerbohrmaschinen mit SDS-plus-Aufnahme
- Nur für drehenden Einsatz: Schlagwerk immer abschalten!
- Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken
- Material: CV-Stahl
Weitere Informationen: | | Material: | CV-Stahl | Verwendung: | Holz;Hartholz;Holz | Länge Produkt ohne Verpackung: | 235 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Aufnahmeschaft: | SDS-plus | Ø: | 24 mm | L1: | 235 mm | L2: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,50* | € 26,50* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,26* | € 26,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,32* | € 29,14* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,25* | € 30,60* | | | | Lager 8532 | | | | 1 | | € 6,45* | ab € 35,42* | € 46,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8532 | | Versand: Lager 8532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|