Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS Aufsteckversenker 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WS Aufsteckversenker 8 mm
WS Aufsteckversenker 8 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-33608
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     33608
EAN/GTIN:
     4000146336083
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufstecksenker
WS Aufsteckversenker 8 mm
  • Aufsteckbar auf Maschinen-Holz-Spiralbohrer
  • Bohren und Ansenken in einem Arbeitsgang
  • Verwendbar auch als Tiefenstopp wenn der Aufsteckversenker entgegengesetzt an den Bohrer angebracht wird
  • Fünfschneidig mit Senkwinkel 90°
  • Mit Innensechskantschraube, inkl. 6-kant-Stiftschlüssel
  • Aufsteckversenker aus verschleißfestem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Material:
WS-Stahl
Verwendung:
Holz;Hartholz;Sperrholz;Weichholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø:
8 mm
L1:
25 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,98*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,91*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,25*
€ 10,34*
Lager 8532
92
1
€ 6,45*
ab € 10,20*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.