Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 30 mm
Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 30 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-356300
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     356300
EAN/GTIN:
     4000146356302
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335
Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 30 mm
  • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche
  • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
  • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang
  • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker
  • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub
  • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 335 C
Verwendung:
Bleche;Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
71 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
30 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,75*
€ 36,42*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,64*
€ 36,56*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,94*
€ 40,14*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 41,34*
Lager 8532
29
1
€ 6,45*
ab € 63,48*
€ 79,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.