Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratsenker Querloch HSS-Co Gr.3 10-15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entgratsenker Querloch HSS-Co Gr.3 10-15 mm
Entgratsenker Querloch HSS-Co Gr.3 10-15 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-36603
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     36603
EAN/GTIN:
     4000146366035
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker projahn
Entgratsenker Querloch HSS-Co Gr.3 10-15 mm
  • Leichter, schälender Schnitt durch optimale Schneidegeometrie
  • Vermeidung von Beschädigungen an der Senkung durch optimale Spanabfuhr aufgrund des Querlochs im Kegelsenker
  • Gleichmäßig verlaufender Kegelmantel Hinterschliff
  • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Beschichtung:
Blank
Stufen:
10 - 15
Verwendung:
Bleche;Bleche;Gusseisen;Gusseisen;Stahl;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
65 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
21 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Größe Nr:
3
Weitere Suchbegriffe: kegelsenker ohne norm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,28*
€ 31,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,26*
€ 31,86*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,75*
€ 32,68*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,89*
€ 35,22*
Lager 8532
1
1
€ 6,45*
ab € 42,61*
€ 56,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.