Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Verlängerung 125mm Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/2" Verlängerung 125mm Xi-on
1/2" Verlängerung 125mm Xi-on
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-413712
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     413712
EAN/GTIN:
     4000146003930
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz
1/2" Verlängerung 125mm Xi-on
  • Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3123 / ISO 3316 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
125 mm
D1:
18 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Plus
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Größe Abtrieb:
12,5 [1/2"]
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 8,27*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,38*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,38*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,98*
€ 8,66*
Lager 8532
20
1
€ 6,45*
ab € 6,76*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.