Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer ECO 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steinbohrer ECO 10,0 mm
Steinbohrer ECO 10,0 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-51000
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     51000
EAN/GTIN:
     4000146510001
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn schlagbohrer 10 mm
Steinbohrer ECO 10,0 mm
  • Standard Steinbohrer mit Hartmetallschneide
  • Preiswert und gut
  • Zum Dreh- und Schlagbohren in Maschinen mit 3-Backen-Bohrfutter
  • Bis einschließlich 14 mm Bohrerdurchmesser mit Ø 10 mm abgesetzen Schaft, ab 16 mm Bohrerdurchmesser mit abgesetztem Schaft zwischen Ø 10 mm - 13 mm
  • Geeignet für Kunststein, Mauerwerk und Hohlziegel
Weitere Informationen:
Verwendung:
Kunststein;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
125 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
10 mm
L2:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 10mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,13*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 2,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,14*
4 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,17*
Lager 8532
nicht lagernd
1
€ 6,45*
ab € 1,58*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.