Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückter Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern und 67-tlg. Bestückung Rot/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bestückter Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern und 67-tlg. Bestückung Rot/Anthrazit
Bestückter Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern und 67-tlg. Bestückung Rot/Anthrazit
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-5501-101
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5501-101
EAN/GTIN:
     4000146026205
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen projahn
werkstattwagen
Bestückter Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern und 67-tlg. Bestückung Rot/Anthrazit

Inhalt:
Bestückung 5995-001: bestehend aus 5999-131 + 5999-011 + 5999-021 + 5999-082 + 5999-065 + 5999-101
Einlage 5999-131
Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 - 250 mm
Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Einlage 5999-011
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
Einlage 5999-021
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 mm
Einlage 5999-082
1 Kombizange 185 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Telefonzange 205 mm (4505-200)
1 Wasserpumpenzange 245 mm
Einlage 5999-065
PH Nr. 1 - 2 - 3
PZ Nr. 1 - 2 - 3
Schlitz 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm
Einlage 5999-101
Schlosserhammer 500 g
Kunststoffhammer 35 cm
Splintentreiber 3 - 4 - 5 - 6 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
67
Verwendung:
Wählen Sie Ihren Werkstattwagen mit dieser Bestückung
Werkstattwagen-Serie:
GALAXY
Qualitätsstufe:
Plus
Farbe:
rot;anthrazit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,49*
€ 848,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,48*
€ 915,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,15*
€ 919,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,15*
€ 921,71*
Lager 8532
2
Frei Haus
ab € 1.535,73*
€ 1.636,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,22*
€ 1.947,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,38*
€ 1.931,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,77*
€ 1.879,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,39*
€ 1.849,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,73*
€ 1.827,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.