Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfaechern Blau/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfaechern Blau/Anthrazit
Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfaechern Blau/Anthrazit
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-5501-50
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5501-50
EAN/GTIN:
     4000146024942
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen projahn
werkstattwagen
Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfaechern Blau/Anthrazit
Ausdrucksstarke PROFI-Werkstattwagen - Dynamisch und multifunktional
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Profi-Qualität, hohe Sicherheit, Langlebigkeit und umfangreiches Zubehör zum attraktiven Preis
  • Dreistufiges Sicherheitskonzept
  • Hohe Arbeitssicherheit durch Kippschutz: Nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
  • Maximale Standsicherheit durch 2 Räder mit Roll- und Drehbremse
  • Diebstahlschutz: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • 40 kg Schubfachbelastbarkeit
  • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch robuste Rahmenkonstruktion mit einer statischen Gesamtbelastbarkeit bis 450 kg
  • Ausgezeichnetes Fassungsvermögen: 7 Schubfächer, davon 2x Höhe 154 mm und 5x 75 mm
  • Hervorragende Erreichbarkeit der Werkzeuge durch Schubfächer mit 100% Vollauszug
  • Ergonomisch durch stabilen und beidseitig montierbaren Handgriff
  • Extra große Rollen erleichtern das Bewegen des Wagens
  • Individuell in drei attraktiven Farben lieferbar und durch Zubehör erweiterbar
  • Multifunktional durch Vierkant-Lochblechwand mit Zubehör erweiterbar
  • Langlebige öl- und säurebeständige Rollen
  • Individuell mit Werkstattwagen-Einlagen bestückbar
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Materialstärke:
0,8 mm
Schubfachauszugssperre:
ja
100 % Vollauszug:
ja
Wandkonstruktion:
Einwandkonstruktion
Zentralverriegelung:
ja
Rollenabmessung (ØxB):
127 x 50 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
459 mm
Anzahl Schubfächer:
7
Werkstattwagen-Serie:
GALAXY
Qualitätsstufe:
Plus
Belastbarkeit insgesamt:
450 kg
Belastbarkeit pro Schubfach:
40 kg
bock_bremsrollen:
2 / 2
Farbe:
blau;anthrazit
Höhe Schubfächer:
2 x 154 mm / 5 x 75 mm
Innenabm. Schubf. (BxT):
560 x 395 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,89*
€ 422,84*
Lager 8532
10
Frei Haus
ab € 469,63*
€ 536,25*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,71*
€ 560,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,47*
€ 564,70*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,37*
€ 567,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,25*
€ 638,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,36*
€ 632,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,14*
€ 598,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,67*
€ 585,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,63*
€ 558,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.