Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8532-5501-521 Herst.-Nr.: 5501-521 EAN/GTIN: 4000146026441 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bestückter Werkstattwagen GALAXY mit 7 Schubfächern und 210-tlg. Bestückung Blau/Anthrazit
Inhalt: Bestückung 5995-021: bestehend aus 5999-111 + 5999-131 + 5999-101 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 + 5999-065 + 5999-062 + 599-082 + 5999-331 + 5999-361 (Doppeleinl.) Einlage 5999-111 Knarre, Steckgriff, Gleitgriff, Innensechskantschlüssel-Satz 9-tlg. Verlängerung 50 - 100 mm - Stecknuss Bit Adapter 50 mm Kardangelenk, Innen TX Nüsse E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 6-kant Nüsse 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm Bit-Nüsse: PH1 - 2 - 3 - PZ1 - 2 - 3 - Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm Einlage 5999-131 Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 - 250 mm Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm Einlage 5999-101 Schlosserhammer 500 g Kunststoffhammer 35 cm 4 Splintentreiber Einlage 5999-011 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm Einlage 5999-321 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 mm Einlage 5999-021 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 mm Einlage 5999-065 PH Nr. 1 - 2 - 3 PZ Nr. 1 - 2 - 3 Schlitz 1,2x6,5 - 1,6x8,0 mm Einlage 5999-062 TX8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 Einlage 5999-082 1 Kombizange 185 mm 1 Seitenschneider 160 mm 1 Telefonzange 205 mm (4505-200) 1 Wasserpumpenzange 245 mm Einlage 5999-331 Flachfeile Hieb 2/200 mm, Halbrundfeile Hieb 2/200 mm Rundfeile Hieb 2/200 mm, Vierkantfeile Hieb 2/200 mm Dreikantfeile Hieb 2/200 mm Einlage 5999-361 (Doppelt-Einlage) Handgewindebohrer M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 Schneideisen M3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 - 12 Windeisen verstellbar Nr. 1 - Nr. 2 - Gewindeschablone Schraubendreher, Werkzeughalter mit Knarre M5 - M12 Schneideisenhalter 20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 mm 26 Stück Spiralbohrer HSS-G ECO, 1 - 10,2 mm um 0,5 steigend, inkl. Kernlochmaße Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Teiligkeit: | 210 | Verwendung: | Wählen Sie Ihren Werkstattwagen mit dieser Bestückung | Werkstattwagen-Serie: | GALAXY | Qualitätsstufe: | Plus | Farbe: | blau;anthrazit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.139,79* | € 1.224,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.240,11* | € 1.330,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.243,47* | € 1.336,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1.245,09* | € 1.338,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8532 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.291,20* | € 2.413,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8532 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8532 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8532 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|