Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allro Fliesenbohrer 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allro Fliesenbohrer 6 mm
Allro Fliesenbohrer 6 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-58060
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     58060
EAN/GTIN:
     4000146580608
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 6mm
fliesenbohrer
Allro Fliesenbohrer 6 mm
  • Ermöglicht problemloses zentrisches Anbohren auf harten, glatten Oberflächen
  • Spezialbohrer mit Zentrierspitze und Zylinderschaft für drehenden und schlagenden Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen
  • Gute Führung durch Zentrierspitze
  • Lange Standzeit durch die speziell geschliffene Hartmetallschneide
  • Rasche Bohrmehlabfuhr durch großes Spiral-Nut-Volumen
  • Geeignet für Fliesen, Marmor und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Verwendung:
Fliesen;Marmor;Mauerwerk
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
6 mm
L2:
60 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,05*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,56*
€ 5,24*
4 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,24*
Lager 8532
82
1
€ 6,45*
ab € 5,25*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.